ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の 内装工事用工具収納
ヤヨイ化学の ウエストサポーター
マルチカラーサポーター付ベルト2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52998864
品番
314-847
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
サポーターの裏面は通気の良いメッシュ生地とスポンジを採用しており、ズレ止め機能をプラスしています。
材質
ナイロン
質量(g)
約430
バックル幅(mm)
58
幅×長さ(mm)
ベルト:48×1130、サポーター:約130×720