曜日別特売
SK-10-279mm PTFEテープ No.10 幅200~299mm SK-10シリーズ サンワ 52998900

PTFEテープ No.10 幅200~299mm SK-10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2473-14
65-2473-14
65-2473-28
65-2472-45
65-2472-46
65-2473-06
65-2472-86
65-2472-81
65-2472-93
65-2472-77
65-2473-09
65-2472-75
65-2473-32
65-2472-72
65-2472-95
65-2472-40
65-2472-69
65-2472-96
65-2472-52
65-2472-54
65-2473-17
65-2472-98
65-2472-71
65-2472-34
65-2472-43
65-2472-42
65-2473-01
65-2472-84
65-2472-63
65-2472-65
65-2473-27
65-2473-20
65-2472-73
65-2472-78
65-2473-19
65-2472-37
65-2472-50
65-2472-56
65-2473-33
65-2472-41
65-2473-23
65-2472-35
65-2472-76
65-2472-53
65-2472-99
65-2473-12
65-2472-88
65-2472-97
65-2473-22
65-2472-74
65-2472-92
65-2472-62
65-2472-83
65-2472-38
65-2472-51
65-2473-29
65-2473-10
65-2472-94
65-2472-60
65-2472-58
65-2472-39
65-2473-31
65-2473-11
65-2472-79
65-2473-03
65-2472-82
65-2472-67
65-2473-30
65-2472-47
65-2473-02
65-2472-70
65-2472-85
65-2472-61
65-2473-34
65-2473-15
65-2472-48
65-2473-18
65-2472-87
65-2473-04
65-2473-05
65-2472-68
65-2472-66
65-2472-36
65-2473-16
65-2472-89
65-2472-49
65-2472-80
65-2473-08
65-2472-91
65-2473-24
65-2472-59
65-2473-13
65-2472-64
65-2472-55
65-2472-44
65-2473-21
65-2473-26
65-2472-57
65-2473-07
65-2473-25
65-2472-90
内容量1巻注文コード52998900品番SK-10-279mm
参考基準価格(税別)¥179,020販売価格(税込)¥196,900
販売価格(税別)
179,000
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレーアズワン品番65-2473-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする