ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の ヘラ/盛板/コテ
ヤヨイ化学の ヘラ
ヤヨイ化学の パテベラ
スリムパテベラツバメ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
52999205
品番
345-024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
新型スリムハンドル形状により、手がより壁に近づき、パテ塗布作業が楽になります。
刃先の腰を強くしたステンレスブレードを採用しています。
先端幅(mm)
約120
厚さ(mm)
合板:9
材質(ハンドル)
合板
材質(ブレード)
ステンレスバネ鋼