SK-10-397mm PTFEテープ No.10 幅300~399mm SK-10シリーズ サンワ[テープ] 52999435

PTFEテープ No.10 幅300~399mm SK-10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2474-33
65-2474-33
65-2473-50
65-2474-17
65-2474-28
65-2473-90
65-2474-02
65-2473-36
65-2473-43
65-2473-72
65-2474-15
65-2473-87
65-2474-05
65-2473-64
65-2473-98
65-2473-85
65-2474-07
65-2473-38
65-2474-20
65-2473-61
65-2473-78
65-2473-60
65-2473-53
65-2473-57
65-2474-08
65-2473-67
65-2473-91
65-2473-69
65-2473-73
65-2473-86
65-2474-35
65-2474-19
65-2473-94
65-2474-30
65-2473-56
65-2474-29
65-2474-04
65-2473-37
65-2473-95
65-2474-24
65-2473-71
65-2473-99
65-2473-42
65-2474-27
65-2474-01
65-2473-45
65-2473-81
65-2473-48
65-2474-25
65-2473-59
65-2474-21
65-2473-51
65-2473-55
65-2474-13
65-2473-46
65-2474-23
65-2474-12
65-2474-09
65-2474-03
65-2474-31
65-2473-68
65-2473-63
65-2474-34
65-2473-44
65-2473-80
65-2473-35
65-2473-96
65-2473-66
65-2474-10
65-2473-89
65-2474-16
65-2473-88
65-2473-75
65-2473-97
65-2474-14
65-2473-74
65-2473-40
65-2473-79
65-2473-65
65-2473-39
65-2474-18
65-2473-82
65-2474-22
65-2474-32
65-2473-84
65-2473-92
65-2473-47
65-2473-58
65-2473-54
65-2473-41
65-2473-70
65-2473-83
65-2473-77
65-2473-93
65-2474-26
65-2474-06
65-2473-76
65-2474-11
65-2473-52
65-2473-62
65-2473-49
内容量1巻注文コード52999435品番SK-10-397mm
参考基準価格(税別)¥254,740販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレーアズワン品番65-2474-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする