曜日別特売
347-191 オーバルコーナーロールP2T ヤヨイ化学 52999503

オーバルコーナーロールP2T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻注文コード52999503品番347-191
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

新開発長孔パンチングにより、パテの充填効率が良く、肉ヤセを抑えます。
折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への施工が容易です。
表面にヘアラインが施してありますので、パテの食いつきが良好です。
P2は2列孔タイプ、P4は4列孔タイプです。
環境に配慮した非塩ビ樹脂を採用しています。

用途下地補強用仕様粘着付材質非塩ビ樹脂タイプ2列孔タイプテープ幅(mm)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする