サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の カゴ・ボックス・収納
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車用カゴ・バスケット
サギサカ(SAGISAKA)の シティーサイクル用フロント(前)
ワイドワイヤーカゴ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52999653
品番
48695
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ビジネスバックがすっぽり入るワイドサイズ。ワイヤータイプで見た目もすっきり。
用途
ワイヤー前カゴ
付属品
取付金具
色
ブラック
高さ(mm)
約前215、後155
タイプ
スポーツ車用
最大積載量(kg)
約3
上部寸法(mm)
約W430×D270
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約W410×D230
注意
※スポーツ車でもカゴブラケットとカゴスティ装備車に限る