曜日別特売
48425 ワイヤー&籐風前カゴ サギサカ(SAGISAKA) 52999669

ワイヤー&籐風前カゴ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52999669品番48425
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

カゴ上部に丈夫な太パイプ採用で転倒時の衝撃に強い、物が落ちにくいおしゃれな藤風タイプ。

用途
ワイヤー&藤風前カゴ
付属品取付金具材質スチール幅(mm)350ブラック/ブラウン高さ(mm)約前240、後205質量(g)1260タイプ一般用奥行(mm)255最大積載量(kg)約3上部寸法(mm)約W350×D265底部寸法(幅×奥行)(mm)約300×205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする