マルチカラーバッグ4スリム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52999722 品番 352-357
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

段目の奥行きを薄くしていますので、トイレ等の狭い場所でのクロス貼り時に周囲に当たりにくくなり安心です。
腰当り側の底面を丸くしていますので、ズボンへの擦れが少なくなっています。

仕様ミニ 質量(g)約320 適合ベルト幅(mm)48〜50 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×40×190 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×60×240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする