サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の カゴ・ボックス・収納
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車用カゴ・バスケット
サギサカ(SAGISAKA)の シティーサイクル用フロント(前)
横ワイド前バスケット ワイヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52999739
品番
48384
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
スポーツバックもすっぽり入る横ワイドなワイヤーバスケット。底面は小物が落ちにくいメッシュ製。
用途
横ワイドワイヤー前カゴ
付属品
取付金具
仕様
SPバック対応
材質
スチール
幅(mm)
510
色
ブラック
高さ(mm)
約前195、後195
質量(g)
1560
奥行(mm)
225
最大積載量(kg)
約3
上部寸法(mm)
約510W×D270
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約470×225