マルチカラーバッグスリムシルバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52999747 品番 352-359
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

防水生地採用により、表面に付着した汚れの拭き取りが容易です。
1段目の奥行きを薄くしていますので、トイレ等の狭い場所でのクロス貼り時に周囲に当たりにくくなり安心です。
内部は樹脂板で補強してあるため、型崩れしにくくなっています。
底板はマジックで固定できますので、中であばれません。

仕様ミニ 質量(g)約370 適合ベルト幅(mm)48〜50 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×50×190 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×70×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする