サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の カゴ・ボックス・収納
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車用カゴ・バスケット
サギサカ(SAGISAKA)の シティーサイクル用フロント(前)
丸型幼児用前カゴ ワイヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52999809
品番
48321
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
衝撃に強い、カゴ上部に頑丈な太パイプ採用。
用途
幼児車用ワイヤー前カゴ
付属品
取付金具
適合
14-18型用
材質
スチール
幅(mm)
200
色
ブラック
高さ(mm)
約前180、後180
質量(g)
660
奥行(mm)
160
最大積載量(kg)
約2
上部寸法(mm)
約W260×D200
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約200×145