サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の カゴ・ボックス・収納
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車用カゴ・バスケット
サギサカ(SAGISAKA)の シティーサイクル用フロント(前)
頑丈フロントバスケット ワイヤー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52999818
品番
48415
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
衝撃に強い、カゴ上部に頑丈な太パイプ採用。
色
ブラック
質量(g)
1040
用途
軽快車・シティ車などの一般車用ワイヤー前カゴ
付属品
取付金具
材質
スチール
幅(mm)
320
サイズ
レギュラーサイズ
高さ(mm)
約前220、後255
奥行(mm)
270
最大積載量(kg)
約3
上部寸法(mm)
約W360×D295
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約305×240