曜日別特売
353-093 植込みブラシホワイト二行 ヤヨイ化学 52999853

植込みブラシホワイト二行

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード52999853品番353-093
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ハンドル部は、穴の上部に厚みを持たせ、さらに両端をスリムにし、また穴を大きくすることにより、握りやすさと軽さを高い次元でバランスさせています。
腰があり、かつおしゃれな白豚毛を使用し、また毛穴を通常に比べて密に植え込んであるので、使用感は良好です。
毛の両端付近を斜めに広げて植え込んでありますので、隅部への対応がしやすくなっています。
どの位置からでも穴に手をかけて握ることができ、さらに左右対称形状なので、毛の片減りを軽減できます。

材質(毛)白豚毛毛先幅(mm)約340毛丈(mm)約20板厚(mm)約13(穴の上部:約19)タイプ穴開き・11寸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする