353-096 植込みブラシナイロン二行 ヤヨイ化学 52999862

植込みブラシナイロン二行

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52999862 品番353-096
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

毛材に耐摩耗性に優れた耐熱ナイロンを使用しています。
ハンドル部は、穴の上部に厚みを持たせ、さらに両端をスリムにし、また穴を大きくすることにより、握りやすさと軽さを高い次元でバランスさせています。
毛の両端付近を斜めに広げて植え込んであるので、隅部への対応がしやすくなっています。
どの位置からでも穴に手をかけて握ることができ、さらに左右対称形状なので、毛の片減りを軽減できます。

材質(毛)耐熱ナイロン 毛先幅(mm)約280 毛丈(mm)約20 板厚(mm)約13(穴の上部:約19) タイプ穴開き・9寸

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52999862 353-096 86942676 353-96 画像準備中 植込みブラシナイロン二行 ヤヨイ化学 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする