ワイドグリップブラシ ホワイト一行

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52999914 品番 353-177
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

グリップ幅が広いため保持力が向上しています。
木柄と刷毛の間に金属をサンドイッチしたことにより、刷毛部が強力に固定され水濡れに強くなっています。
ホワイトは白馬毛を使用しており、適度な腰がありながら、豚毛に比べてややソフトです。

材質(毛)白豚毛 毛先幅(mm)約325 毛丈(mm)約15 板厚(mm)約12 タイプ穴開き・11寸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする