サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の カゴ・ボックス・収納
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車用カゴ・バスケット
サギサカ(SAGISAKA)の シティーサイクル用フロント(前)
子供/小径用ワイヤー前カゴ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52999915
品番
20-24型
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
衝撃に強い、カゴ上部に頑丈な太パイプ採用。
用途
子供車・小径車用ワイヤー前カゴ
付属品
取付金具
材質
スチール
幅(mm)
290
色
ブラック
高さ(mm)
約前200、後200
質量(g)
1000
奥行(mm)
210
最大積載量(kg)
約2
上部寸法(mm)
約W330×D250
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約255×220