サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の カゴ・ボックス・収納
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車用カゴ・バスケット
サギサカ(SAGISAKA)の シティーサイクル用フロント(前)
子供用プラカゴ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52999924
品番
20-24型
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ライトピンク
質量(g)
546
用途
子供車用樹脂製前カゴ
付属品
取付金具
材質
プラスチック
幅(mm)
300
高さ(mm)
約前220、後170
奥行(mm)
240
最大積載量(kg)
約3
上部寸法(mm)
約W2690×D235
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約225×200