サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の カゴ・ボックス・収納
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車用カゴ・バスケット
サギサカ(SAGISAKA)の シティーサイクル用リア(後)
樹脂製リヤバスケット 23L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52999958
品番
48962
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
たっぷり入る大容量23L。下部メッシュタイプで小物も落ちにくい設計。
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約W240×D320
色
ブラウン
用途
樹脂製後カゴ
付属品
取付金具
サイズ
M
高さ(mm)
約前175×後230
容量(L)
23
最大積載量(kg)
約10
上部寸法(mm)
約W280×D395