サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の カゴ・ボックス・収納
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車用カゴ・バスケット
サギサカ(SAGISAKA)の シティーサイクル用リア(後)
樹脂製リヤバスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52999985
品番
SRB-004
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製だから、サビない、変形しない。
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約W250×D340
色
ブラック
用途
樹脂製後カゴ
付属品
取付金具
高さ(mm)
約前190×後240
最大積載量(kg)
約5
上部寸法(mm)
約W290×D395