メラミンブラシ白馬毛一行

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52999993 品番 353-189
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

メラミン板付ハンドルで、糊がついても拭き落としやすく、また地ベラの刃先等による傷みも軽減できます。
左右対称ハンドルで毛の片減りを軽減でき、グリーンとオレンジを表裏に配色し、識別性も良好です。
やや当たりの柔らかい白馬毛タイプです。

材質(毛)白豚毛 毛先幅(mm)約330 毛丈(mm)約16 板厚(mm)約11 タイプ穴開き・11寸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする