サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の カゴ・ボックス・収納
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車用カゴ・バスケット
サギサカ(SAGISAKA)の シティーサイクル用フロント(前)
樹脂前バスケット 角型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53000003
品番
48045
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
前側に反射シール付き。
用途
軽快車・シティ車などの一般車用樹脂製前カゴ
付属品
取付金具
仕様
反射シール付
材質
樹脂
幅(mm)
310
色
ブラック
高さ(mm)
約前275、後245
質量(g)
737
奥行(mm)
230
最大積載量(kg)
約3
上部寸法(mm)
約W350×D260
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約290×200