縦長リヤカゴ ワイヤー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53000019 品番49057
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

スポーツバックもすっぽり入る縦ワイドなワイヤーバスケット。底面は小物が落ちにくいメッシュ製。

底部寸法(幅×奥行)(mm)約W230×D475 ブラック 用途縦長ワイヤー後カゴ 付属品取付金具 仕様SPバック仕様 高さ(mm)約前195×後195 最大積載量(kg)約10 上部寸法(mm)約W265×D510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53000019
2022-06-20
用途:
通学用自転車に。
医療・福祉・介護関連業

縦長で大きめの学校指定補助バッグがすっぽり入ります。
スリムで色もブラックなので、見た目がスッキリしていてオバサンぽくないと子どもにも好評です。
取り付けはドライバー1本で簡単にできました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする