サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の カゴ・ボックス・収納
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車用カゴ・バスケット
サギサカ(SAGISAKA)の シティーサイクル用リア(後)
特大樹脂製リヤバスケット 34L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53000299
品番
48952
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
樹脂バスケット最大級の大容量約34L。下部メッシュタイプで小物も落ちにくい設計。
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約285×410
色
ブラウン
用途
樹脂製後カゴ
付属品
取付金具
サイズ
LL
高さ(mm)
約前235×後270
容量(L)
約34
最大積載量(kg)
約10
上部寸法(mm)
約W315×465D