クロス裁断時に下敷きとして使用しますと、刃のぶれが少なく安定した切断ができます。 カッターや包丁の刃が傷みにくく、長持ちします。両面使用でき、また、片面には目盛がついています。
目盛がついてて便利 材料カットが ないものに比べ楽になりました
とても綺麗に裁断できます。何種類か他のサイズもあってもよいかとおもいます。
長尺で1200mm、500mm、300mmに裁断出来ました。
掛軸を作っています。パーツを継いでいき最終は全長をカットします。このサイズのカッティングマットがあることを知り購入しました。とても良い買い物です。
ます目があって使いやすい表面が少しかたいような感じがする
持ち運びにもよく、カッターの刃も長持ちして、使い勝手がとても良い!