プレート部分がステンレス製でサビに強く、また、通常の巾定規に比べ、コンパクトなので壁の不陸になじみやすいです。 巾定規スイッチは、プレートが開閉式で、巾が閉じた時は75mm、開いた時は100mmになります。 スイッチ追加パーツ180は、巾定規スイッチ(別売)に取り付け、閉じたときに125、155mm巾、開いたときに150、180mm巾のタイルなどに対応できるようになります。 持手付でスライドや持ち運びが容易です。