※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の ヘラ/盛板/コテ
ヤヨイ化学の ヘラ
ヤヨイ化学の パテベラ
パテベラブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
先端幅(mm)
約100
注文コード
53001025
品番
412-031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
先端幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
特殊ステンレスをスキ研磨し、適度な弾力性を持たせたプロ用パテベラです。
ハンドル部にR仕上げを施したことにより使用感は良好です。
先端幅(mm)
約100
仕様
3寸
板厚(mm)
約9
材質(ハンドル)
合板
材質(ブレード)
ステンレスバネ鋼