※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の ヘラ/盛板/コテ
ヤヨイ化学の ヘラ
ヤヨイ化学の パテベラ
パテベラブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
先端幅(mm)
約160
注文コード
53001043
品番
412-033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
先端幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
特殊ステンレスをスキ研磨し、適度な弾力性を持たせたプロ用パテベラです。
ハンドル部にR仕上げを施したことにより使用感は良好です。
先端幅(mm)
約160
仕様
5寸
板厚(mm)
約9
材質(ハンドル)
合板
材質(ブレード)
ステンレスバネ鋼
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53001043
412-033
86947874
412-33
パテベラブラック
ヤヨイ化学
1丁
¥
1,498
税込
¥
1,648
重複登録のため