ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の ヘラ/盛板/コテ
ヤヨイ化学の ヘラ
ヤヨイ化学の パテベラ
パテベラブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
53001052
品番
412-034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
特殊ステンレスをスキ研磨し、適度な弾力性を持たせたプロ用パテベラです。
ハンドル部にR仕上げを施したことにより使用感は良好です。
先端幅(mm)
約190
仕様
6寸
板厚(mm)
約9
材質(ハンドル)
合板
材質(ブレード)
ステンレスバネ鋼