※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1丁
注文コード53001095
品番412-043
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
ハンドル部は特殊合成樹脂製で、指にフィットする厚みと丸みを持たせ、また軽量です。
ヘラをねかせるパテ作業がスムーズに運ぶようにとブレードはめ込み部は握り部よりも薄く仕上げてあります。
特殊ステンレス製ブレードでサビに強く、スキ研磨仕上げで適度なしなりがあり、さらに鏡面仕上げでパテのかき落としも簡単です。
ブレード取り付け用金具は片面が埋め込み式で、パテのかき落としが容易です。