セーフティライト ORB

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53001254 品番 70404
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アルミ切削ボディ。シンプル&軽量コンパクトデザイン。レンズを押すだけの簡単スイッチ操作。点灯・ラピッド点滅・スロー点滅の3モード。簡単取り付け。CR2032×2個。

電池CR2032×2個 用途セーフティーライト。 材質アルミ ブラック タイプリヤ用 モード点灯・ラピッド点滅・スロー点滅
注意
※リアリフレクター(赤色)が付いていない自転車の場合、夜間走行時は点灯でお使いください。道交法上、点滅は補助灯としての使用に限定し、リアリフレクター(赤色)と併用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
自転車のヘルメットにつけてます

自転車本体につけっぱなしにしておくと盗難されそうなので、ヘルメットにつけてます。
暗くなってから走るのは滅多にないので、あまり活躍する場がありませんが、保安部品なので、小型軽量のこのタイプが重宝します。

2024-12-04
用途:
自転車走行
サービス業

ヘルメットのダクト穴を通して頭部後部に装着できました!
できるだけ高い位置にライトを取り付けたほうが視認性は良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする