70403 セーフティライト ORB CATEYE 53001279

セーフティライト ORB

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード53001279 品番70403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アルミ切削ボディ。シンプル&軽量コンパクトデザイン。レンズを押すだけの簡単スイッチ操作。点灯・ラピッド点滅・スロー点滅の3モード。簡単取り付け。CR2032×2個。

電池CR2032×2個 用途セーフティーライト。 材質アルミ ブラック タイプバーエンド用 モード点灯・ラピッド点滅・スロー点滅 適合ハンドル径(Φmm)内径:18.5〜22.0
注意
※リアリフレクター(赤色)が付いていない自転車の場合、夜間走行時は点灯でお使いください。道交法上、点滅は補助灯としての使用に限定し、リアリフレクター(赤色)と併用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
自転車のヘルメットにつけてます

自転車本体につけっぱなしにしておくと盗難されそうなので、ヘルメットにつけてます。
暗くなってから走るのは滅多にないので、あまり活躍する場がありませんが、保安部品なので、小型軽量のこのタイプが重宝します。

2024-12-04
用途:
自転車走行
サービス業

ヘルメットのダクト穴を通して頭部後部に装着できました!
できるだけ高い位置にライトを取り付けたほうが視認性は良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする