子供用の自転車に取付交換。実写の取付サイズはφ16でしたが付属のゴムは不要。付属のネジでは短く、5ミリほど長いものを自力で用意。無事に交換できました。
何もテンションのかかっていない状態で、取付バンドの内径は約16.5mmでした。Φ16mmのシートステーに適合するようです。細いシートステー用の調整バンド(目視で厚さ約1mmくらい)が付属していました。本製品はサギサカ製ですが、パッケージにはCATEYEのブランド名はありません。
ブリヂィストンマークローザ用にと購入しましたが車体取り付け部の丸い輪っか部分が小さく
取り付けできません。他のママチャリでも試しましたが無理でした。
駐輪場で他の自転車にも試しましたが90%は装着できず、かなりの旧型か最低価格帯の中華製にしか使えません。
検討中の方はフレーム計の確認が必要ですが記載も有りません。