大型後バスケット RB012

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53001543 品番RB012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

金属製ワイヤーカゴとのコーディネイトも良好。見た目もすっきり軽快なデザイン。

底部寸法(幅×奥行)(mm)260×410 ブラウン 用途固定式ファッション大型後用バスケット 質量(kg)約1.4 容量(L)約27 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×250×470 適合車種後ろキャリヤ付きシティ車(婦人車・軽快車)(但し、特殊形状のフレームやキャリヤには取付け出来ません)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53001543 RB012 38033554 RB-012 ファッション大型うしろバスケット OGK技研 ファッション大型うしろバスケット OGK技研 1個 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする