OGK技研
OGK技研の カゴ・ボックス・収納
OGK技研の 自転車用カゴ・バスケット
OGK技研の シティーサイクル用リア(後)
大型後バスケット RB012
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53001559
品番
RB012
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
金属製ワイヤーカゴとのコーディネイトも良好。見た目もすっきり軽快なデザイン。
底部寸法(幅×奥行)(mm)
260×410
色
アルミシルバー
用途
固定式ファッション大型後用バスケット
質量(kg)
約1.4
容量(L)
約27
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×250×470
適合車種
後ろキャリヤ付きシティ車(婦人車・軽快車)(但し、特殊形状のフレームやキャリヤには取付け出来ません)