OGK KABUTO
OGK KABUTOの ヘルメット・ヘルメットホルダー
OGK KABUTOの 子供用ヘルメット
ヘルメット WR-J
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53001656
品番
WR-J
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
バイザー付き本格モデル。アジャスターバンド装備でサイズ調整もカンタン。SG規格認定商品。
色
マリンブルー
用途
児童用:小学生・中学年・高学年くらい
質量(g)
285
サイズ(cm)
56-58
注意
※お子様の頭のサイズに合ったものを選びましょう。一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは、絶対に使用しないでください。安全基準に適合し、賠償措置のある「SGマーク」の付いたものを選びましょう。