かごピタ 前カゴカバー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53001708 品番34248
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ぐ〜と伸びてぴったりフィットして見た目もスマートな前カゴカバーです。約幅38cm×高さ31cm×奥行28cmまでのカゴに対応しています。

用途自転車前カゴカバー。 材質表地/ポリエステル(はっすい加工)、ポリウレタン、裏地/ポリウレタン ブラック 高さ(mm)275 質量(g)200 奥行(mm)275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約455×275×275(適合前カゴ) 底部寸法(幅×奥行)(mm)455

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-29
用途:
雨天の際にも普段使いにも大活躍!
有限会社 東和化学工業 様 (製造業)

装着は簡単で少し収縮するので多分ほとんどの籠に取付可能、今までのカゴカバーで最高の品だと思います。
劣化したら、また再度購入します、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする