ノビール スゴピタサドルカバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 適合範囲(幅)21cmまで・(長さ)24cmまで対応 注文コード53001744 品番一般サドル用
参考基準価格(税別)¥948 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は色・適合範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

座ってもゴワゴワしないのは、抜群にファットするから。まるで新しいサドルになったみたい。あなたのサドルをリフォームしませんか。防水加工で水滴を通しません。

ブラック 材質生地:ポリエステル・ポリウレタン/透明生地:ポリウレタン 適合範囲(幅)21cmまで・(長さ)24cmまで対応 用途傷んだサドルのキズかくしに、突然の雨に、しっかり伸びてピッタリフィットの伸縮抜群な自転車用サドルカバー。
注意
※装着時、サドルにフィットするまで多少お時間がかかる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53001753
2021-12-16
用途:
これでも小さい
運輸・通信業

ノビールと書いてあるほど、伸びません。大型サドルも使えると書いてあるけど、これは使えませんでした。なので、別の自転車(郵便局用)に取り付けました。

対象商品:
53001778
2020-06-09
用途:
サドルの亀裂隠し
飲食業

本当によく伸びてピッタリフィットしました。
下で止めるボタンも付いているのでズレる事もなく見た目もスッキリしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする