SK-10-532mm PTFEテープ No.10 幅500~584mm SK-10シリーズ サンワ[テープ] 53002007

PTFEテープ No.10 幅500~584mm SK-10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2475-69
65-2475-69
65-2475-54
65-2475-97
65-2475-93
65-2475-43
65-2475-94
65-2475-52
65-2476-14
65-2475-47
65-2475-92
65-2475-53
65-2475-66
65-2475-55
65-2475-91
65-2475-85
65-2476-20
65-2476-17
65-2475-40
65-2475-67
65-2476-05
65-2475-78
65-2475-86
65-2475-72
65-2475-65
65-2475-61
65-2475-99
65-2475-70
65-2476-13
65-2475-76
65-2475-56
65-2476-21
65-2475-64
65-2475-46
65-2475-59
65-2475-49
65-2476-18
65-2475-80
65-2475-39
65-2475-48
65-2475-79
65-2476-01
65-2475-63
65-2475-98
65-2475-95
65-2475-75
65-2476-22
65-2475-84
65-2475-58
65-2475-60
65-2476-11
65-2476-15
65-2476-16
65-2476-08
65-2476-09
65-2476-03
65-2475-74
65-2475-73
65-2476-10
65-2475-90
65-2476-07
65-2476-12
65-2476-04
65-2475-82
65-2476-06
65-2475-51
65-2475-45
65-2475-71
65-2475-89
65-2475-50
65-2475-81
65-2475-41
65-2476-02
65-2475-68
65-2475-44
65-2475-37
65-2475-87
65-2476-19
65-2475-38
65-2475-83
65-2475-88
65-2475-77
65-2475-42
65-2475-57
65-2475-62
65-2475-96
内容量1巻注文コード53002007品番SK-10-532mm
参考基準価格(税別)¥341,360販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレーアズワン品番65-2475-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする