使用地区寒冷地
仕様水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100〜102・120ミリに対応できます。、ストレーナー:本体内蔵、カートリッジ:104-003 切替部:104-004、パイプ取付ネジW26山20、シャワーホース接続部ネジG1/2、ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き、パイプ300ミリの別注対応可能、本体水抜き、寒冷地での使用に適しています。逆流防止機能が付き、JIS規格
取付穴径(Φmm)23〜26
アズワン品番64-6481-19