700-495-13QR 厨房用立形自在水栓本体 カクダイ 53003433 700-495-13QR 厨房用立形自在水栓本体 カクダイ 53003433 700-495-13QR 厨房用立形自在水栓本体 カクダイ 53003433

厨房用立形自在水栓本体

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様、90°開閉制限仕様、パイプは別売、青・赤表示リング付き 注文コード53003433 品番700-495-13QR
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番64-6487-16 仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様、90°開閉制限仕様、パイプは別売、青・赤表示リング付き 直径(Φmm)水栓設置面:約40 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 入数40/箱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする