厨房用立形シャワー水栓

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様、90°開閉制限仕様、水流切替:泡沫・シャワー、逆流防止機能が付き 注文コード53003494 品番700-732-13QR
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥18,568
販売価格(税別)
16,880
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様、90°開閉制限仕様、水流切替:泡沫・シャワー、逆流防止機能が付き 取付穴径(Φmm)22〜27 厚さ(mm)5〜35 規格JIS規格 アズワン品番64-6487-14 入数10/箱
注意
※火気に近い場所では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする