カラー万能ホーム水栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53004045 品番701-516-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)13 仕様節水固定コマ仕様、黒塗装仕上げ マットブラック 規格JIS規格 呼び13 ハンドル形状十字ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 入数40/箱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする