カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
耐寒万能ホーム水栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53004088
品番
701-580-13
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕様
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
色
シルバー
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
アズワン品番
64-6488-92