カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
共用ガーデン用双口ホーム水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53004106
品番
705-114-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、整流器付き、共用栓カギ:742-004(1個付き)、JIS規格
色
ブロンズ
呼び径(mm)
13
口数
2口
ハンドル形状
首長カギ式
使用地区
一般地・寒冷地