701-544-13 万能ホーム水栓(凍結防止つき) カクダイ 呼び径13mm 53004298

万能ホーム水栓(凍結防止つき)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、共用栓カギ:742-004(1個付き) 注文コード53004298 品番701-544-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

寒冷地での使用に適しています

呼び径(mm)13 仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、共用栓カギ:742-004(1個付き) ブロンズ ハンドル形状首長カギ式 使用地区一般地・寒冷地共用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする