カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
共用万能ホーム双口水栓(凍結防止つき)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53004316
品番
704-144-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、共用栓カギ:742-004(1個付き)
色
ブロンズ
呼び径(mm)
13
口数
2口
ハンドル形状
首長カギ式
使用地区
寒冷地
ホース接続口
対応