710-070 立形洗眼水栓 カクダイ 53004395 710-070 立形洗眼水栓 カクダイ 53004395 710-070 立形洗眼水栓 カクダイ 53004395

立形洗眼水栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 デザインカバン 注文コード53004395 品番710-070
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はデザインなど3種類から選べます 他の種類を見る
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格 呼び径(mm)13 規格JIS ねじ径PJ1/2 取付穴径(Φmm)22〜27、厚5〜35 アズワン品番64-6489-47 デザインカバン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする