カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
立形洗眼水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
デザイン
ワニン
注文コード
53004404
品番
710-071
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
デザイン
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
呼び径(mm)
13
規格
JIS
ねじ径
PJ1/2
取付穴径(Φmm)
22〜27、厚5〜35
アズワン品番
64-6489-48
デザイン
ワニン