カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
魔法の水(トール)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53004526
品番
711-051-13
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
やかんを傾けると吐水します。手洗い専用水栓です。
仕様
専用セラミックシート
材質
アルミニウム、黄銅
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
22〜27(厚5〜35)
ハンドル形状
レバーハンドル
アズワン品番
64-6489-58