泡沫用UFパイプ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53005269 品番 7743-170
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法A(mm)170 用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。 仕様796-180泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。※上向・下向兼用パイプもあわせてご覧ください。 材質黄銅 寸法B(mm)53.5 寸法C(mm)95.5 パイプ長(mm)170 アズワン品番64-6493-20 入数5/箱、50/梱 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Uパイプ
注意
※泡沫金具はついておりません。
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44375344
2023-09-14
用途:
カランへの泡沫口の取り付けのため
所沢・市民放射線測定室 様 (教育・研究機関)

問題なし。予定通り使用できています。泡沫口を取り付けることにより節水効果があります。

対象商品:
44375344
2022-09-22
用途:
水栓部品の交換
建設業・工事業

今までのは、純正部品だったので、高さが足りないのと、長さも短かったので、取り替えました。洗い物がし易くなり、使い勝手がとても良くなりました。

対象商品:
44375353
2021-07-29
用途:
普段使い
製造業

蛇口が手前に来て使いやすくなり、特に問題なく使えています。

対象商品:
44375344
2017-04-24
用途:
炊飯器の蛇口に使用

Uタイプを利用していましたが、釜を持ち上げるのに空間が取れなかったので購入しました。お陰で助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする